絞り込み
ブランド
  • Bel-Stewart
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,951)
  • Panasonic(パナソニック)(3,396)
  • VISHAY(2,478)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,101)
  • RS PRO(1,069)
  • BOURNS(922)
  • onsemi(846)
  • ARCOL(OHMITE)(727)
  • WURTH ELEKTRONIK(671)
  • KOA(570)
  • KINGBRIGHT(433)
  • KYOCERA AVX(405)
  • BROADCOM(393)
  • EPCOS(380)
  • MURATA(村田製作所)(341)
  • MICROCHIP(340)
  • ABRACON(336)
  • HARWIN(321)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 0845-2R1T-E4 Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 0845-2R1T-E4

    Bel-Stewart
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 27.43mm●幅: 17.25mm●深さ: 33.91mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart 圧着工具 SS-39200-0xx プラグ 2980075-01 Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着工具 SS-39200-0xx プラグ 2980075-01

    Bel-Stewart
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品タイプ: 圧着工具●併用可能製品: SS-39200-0xx プラグ●使用: ハンド●ラチェット: あり●Cat 6シールド終端処理工具キット. Bell Stewart 2980075-01は、プロや本格的なDIY愛好家のために設計された高品質のツールです。最高品質の素材で製造されており、長寿命で簡単な操作性を実現しています。このプロフェッショナルハンドツールは、シールド付きSS-39200-0xx Cat 6プラグの組み立て専用に設計されています。パラレルアクション、フルサイクル、手動リリース付きラチェット圧着アクションを備えています。また、蝶ネジを使用することで、金型を素早く簡単に交換できます。 特長とメリット: プロ仕様の耐久性の高いハンドツール 高品質で軽量な素材を使用。質量はわずか460 g コンパクトなサイズ(210 mm x 60 mm) ワンステップ機能により、コンタクトとシールドを同時に圧着することが可能 代表的な用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いは何ですか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか 軸および可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することで、完全でガスタイトな圧着を確実に行い、将来的な電気接続の劣化や絶縁破壊を防ぐことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, SI-52008-F Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, SI-52008-F

    Bel-Stewart
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 25.4mm●シリーズ: MagJack●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat6, SS-60000-007 Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat6, SS-60000-007

    Bel-Stewart
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 15.49mm●深さ: 16.36mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39200-011 Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39200-011

    Bel-Stewart
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●ポート数: 1●極数: 8●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 13.71mm●深さ: 42.4mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, SS-39100-008 Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, SS-39100-008

    Bel-Stewart
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●ポート数: 1●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 11.68mm●深さ: 37.34mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-60002-F Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-60002-F

    Bel-Stewart
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P4C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart 圧着ダイセット Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着ダイセット

    Bel-Stewart
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 16●Bel-Stewartモジュラプラグ手工具及びダイセット. シールド付き / シールドなしモジュラデータプラグの圧着に使用するセミプロ仕様のラチェット手工具です。 このパラレルアクション工具は、ラチェット解放機構を備え、正しく圧着できなかったときに、簡単に開いて異物を取り除けます。 別途交換可能な亜鉛めっきダイセット製品をお求めいただけます。468極シールド付き / シールドなしプラグを取り揃えています。 互換性のあるダイセットについては、代表品番 ; 290-4819 290-4819 とそのシリーズを参照してください。. 特長と利点. ダイセットを簡単に充填できる手動ロックねじ 異物を取り除くためのラチェット解放機構 エルゴノミクスハンドル 現場や小中規模の組み立てで持ちやすく使いやすい
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-50158-F Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-50158-F

    Bel-Stewart
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 25.4mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, SS-60300-010 Bel-Stewart

    Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, SS-60300-010

    Bel-Stewart
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: PCBマウント●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 12.73mm●幅: 15.65mm●深さ: 14.25mm●シリーズ: SS-60300●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品