絞り込み
ブランド
- 日本ファインケム
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,964)
- Panasonic(パナソニック)(3,398)
- VISHAY(2,495)
- YAGEO(1,886)
- KEMET(1,101)
- RS PRO(1,077)
- BOURNS(924)
- onsemi(842)
- ARCOL(OHMITE)(724)
- WURTH ELEKTRONIK(673)
- KOA(574)
- KINGBRIGHT(437)
- KYOCERA AVX(406)
- BROADCOM(401)
- EPCOS(382)
- MICROCHIP(343)
- MURATA(村田製作所)(341)
- ABRACON(336)
- HARWIN(325)
- ブランドをもっと見る

高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%
日本ファインケム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%
日本ファインケム¥48,980税込¥53,8781個当日出荷E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1%
日本ファインケム¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)。高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mmアズワン品番65-7026-61
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980