絞り込み
ブランド
  • Nitto Bend Technologies
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,584)
  • VISHAY(669)
  • BOURNS(405)
  • BULGIN(283)
  • BROADCOM(202)
  • ARCOL(OHMITE)(180)
  • APEM(170)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
  • SAMTEC(162)
  • EPCOS(113)
  • MICROCHIP(112)
  • 東芝(103)
  • KEMET(82)
  • LINKMAN(80)
  • EATON(イートン)(72)
  • RS PRO(72)
  • ON SEMICONDUCTOR(71)
  • Asian Brand(70)
  • MURATA(村田製作所)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルセンサー評価キット(1軸) Nitto Bend Technologies

    フレキシブルセンサー評価キット(1軸)

    Nitto Bend Technologies
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    1方向の曲げ角度と伸びを計測できるセンサ 物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができるセンサーです。センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。 センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、パソコンやスマホなどで簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続することにより、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。
    用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測 建造物のゆがみの検出セット内容1軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位計測、静電容量型消費電力【1.8V】183μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時)【3.3V】200μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63
  • フレキシブルセンサー評価キット(1軸・2軸セット) Nitto Bend Technologies

    フレキシブルセンサー評価キット(1軸・2軸セット)

    Nitto Bend Technologies
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度を計測する1軸センサーと2軸センサーのセット 物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができる1軸センサーと2方向の角度を検出することができる2軸センサーのセットです。 センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。 センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続により、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。
    用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測 建造物のゆがみの検出セット内容1軸角度センサー ×1、2軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位の計測、静電容量型消費電力【1.8V】1軸:183μA / 2軸:223μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA / 78μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 55nA(停止時)【3.3V】1軸:200μA / 2軸:243μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA / 97μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01(1軸センサー)、105040402-01(2軸センサー)インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63(1軸センサー)、1.80~3.63(2軸センサー)
  • フレキシブルセンサー評価キット(2軸) Nitto Bend Technologies

    フレキシブルセンサー評価キット(2軸)

    Nitto Bend Technologies
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    2方向の曲げを計測できるセンサ 物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、2方向の角度を検出することができるセンサーです。2次元のベクトル情報を出力し、複雑な動作や姿勢の変化などを計測することができます。センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。 センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続により、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。
    用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測 建造物のゆがみの検出セット内容2軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°センサータイプ角度変位の計測、静電容量型消費電力【1.8V】223μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA、1.7μA(省電力モード)、55nA(停止時)【3.3V】243μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA 、1.7μA (省電力モード)、50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040402-01インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.80~3.63

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品