絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,582)
- VISHAY(674)
- BOURNS(408)
- BULGIN(284)
- BROADCOM(206)
- ARCOL(OHMITE)(180)
- SAMTEC(169)
- APEM(169)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
- EPCOS(116)
- MICROCHIP(111)
- 東芝(104)
- KEMET(81)
- LINKMAN(80)
- RS PRO(72)
- ON SEMICONDUCTOR(71)
- EATON(イートン)(71)
- Asian Brand(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
特価

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF
MURATA(村田製作所)¥70税込¥771個当日出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラロック(10MHz)
MURATA(村田製作所)¥90税込¥991個3日以内出荷セラロックは人造のセラミックを使用した共振素子で水晶発振子と同様に発振回路に使用します。周波数の精度や安定性は水晶には及びませんがQが低く発振が容易です。三端子型で標準的なコルピッツ型発振回路に必要な負荷容量を内蔵しておりマイコンIC等に接続するだけでクロック発振回路を構成できます。備考負荷容量内蔵周波数(MHz)10動作温度(℃)-20~+80温度安定度±0.2%周波数精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージリード
セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量680pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF
MURATA(村田製作所)¥39税込¥431個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 4pF
MURATA(村田製作所)¥129税込¥1421個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量4.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量2.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 270pF
MURATA(村田製作所)¥39税込¥431個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量270pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量1.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.068μF
MURATA(村田製作所)¥56税込¥621個3日以内出荷厚さ(mm)2.5寸法(mm)4.0×3.5定格電圧(V)50dc静電容量68000pF温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±10リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量33000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品