絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,936)
- Panasonic(パナソニック)(3,394)
- VISHAY(2,486)
- YAGEO(1,884)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,072)
- BOURNS(921)
- onsemi(841)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(671)
- KOA(572)
- KINGBRIGHT(435)
- KYOCERA AVX(406)
- BROADCOM(400)
- EPCOS(380)
- MICROCHIP(343)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(336)
- HARWIN(324)
- ブランドをもっと見る

実験用ダイヤル可変抵抗器
サンハヤト¥83,980税込¥92,3781個当日出荷実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能1Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980