絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,947)
  • Panasonic(パナソニック)(3,394)
  • VISHAY(2,478)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,101)
  • RS PRO(1,066)
  • BOURNS(925)
  • onsemi(846)
  • ARCOL(OHMITE)(725)
  • WURTH ELEKTRONIK(670)
  • KOA(570)
  • KINGBRIGHT(434)
  • KYOCERA AVX(404)
  • BROADCOM(397)
  • EPCOS(379)
  • MICROCHIP(343)
  • MURATA(村田製作所)(340)
  • ABRACON(335)
  • HARWIN(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
  • PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
    仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
  • レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56 OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56

    OSRAM(オスラム)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955アズワン品番65-7256-66
  • レーザダイオード 1ピン 赤外線 OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 1ピン 赤外線

    OSRAM(オスラム)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
    仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462アズワン品番65-7258-96
  • ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入 OSRAM(オスラム)

    ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入

    OSRAM(オスラム)
    179,800税込197,780
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0391アズワン品番65-7233-38
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    84,980税込93,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8187アズワン品番65-7248-03
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    129,800税込142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
  • Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    209,800税込230,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1195アズワン品番65-7241-67
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191アズワン品番65-7240-69
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036アズワン品番65-7236-07
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6755アズワン品番65-7241-17
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    26,980税込29,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975アズワン品番65-7258-19
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    819税込901
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967アズワン品番65-7249-24
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    99,980税込109,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586アズワン品番65-7257-29
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579アズワン品番65-7257-02
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    69,980税込76,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1578アズワン品番65-7257-12
  • Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
  • LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAM(オスラム)

    LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53
  • LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 OSRAM(オスラム)

    LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色

    OSRAM(オスラム)
    57税込63
    1個
    5日以内出荷
    青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
    仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
  • フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入

    OSRAM(オスラム)
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980アズワン品番65-7248-94
  • 周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFNアズワン品番65-7259-20
  • 周辺光センサ 20-Pin LGA 1セット 500個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 20-Pin LGA 1セット 500個入

    OSRAM(オスラム)
    349,800税込384,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
    仕様●入数:1リール(500個入り)●標準上昇時間:0.005μs●標準降下時間:0.005μs●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●用途:ネットワーク化されたスマート照明システム●パッケージタイプ:LGA●高さ:4.5mm●長さ:4.7mm●幅:2.5mm●シリーズ:AS7225アズワン品番65-7245-08
  • 周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
    仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
  • フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
    仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7248-93
  • フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °アズワン品番65-7249-55
  • OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-85
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSLON Pure 1010 緑色 LED は、Wavelength 525 nm の中で最もコンパクトな高出力チップスケールパッケージ LED です。高性能で耐久性に優れ、長寿命です。医療用照明に使用
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:OSLON Pure 1010アズワン品番65-7236-34
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.95 V●シリーズ:OSLON Pure 1010アズワン品番65-7235-52
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-94
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-88
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors グリーンの LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属しており、一般的に 159 lm/W の発
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-05
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80アズワン品番65-7250-30

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品