絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,941)
- Panasonic(パナソニック)(3,394)
- VISHAY(2,486)
- YAGEO(1,883)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,073)
- BOURNS(923)
- onsemi(841)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(671)
- KOA(572)
- KINGBRIGHT(434)
- KYOCERA AVX(406)
- BROADCOM(399)
- EPCOS(381)
- MICROCHIP(342)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(336)
- HARWIN(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)

Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/26FA98SN
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個欠品中仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●実装タイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-C-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ねじ込み式エントリ●シリーズ:D38999
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 37極 D38999/26FD35SN
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781セット(500個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801セット(15000個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LF
AMPHENOL¥979税込¥1,0771袋(20個)7日以内出荷ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプションRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF
AMPHENOL¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプションシリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980