絞り込み
ブランド
- BULGIN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
- Panasonic(パナソニック)(3,391)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,097)
- RS PRO(1,060)
- BOURNS(924)
- onsemi(849)
- ARCOL(OHMITE)(724)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(432)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(397)
- EPCOS(376)
- MURATA(村田製作所)(339)
- MICROCHIP(339)
- ABRACON(333)
- HARWIN(318)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(287)

PX0739/P
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子
BULGIN¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子
BULGIN¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。圧着終端。動作温度範囲: -40 → 80 ℃材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00
BULGIN¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAE
BULGIN¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷実装ホールサイズ = 10mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入
BULGIN¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036アズワン品番65-7230-30
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1袋 2個入
BULGIN¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67●コード番号:208-8159アズワン品番65-7241-07
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入
BULGIN¥569,800税込¥626,7801箱(500個)7日以内出荷仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7229-89
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V
BULGIN¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7234-81
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入
BULGIN¥459,800税込¥505,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-80
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入
BULGIN¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-73
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入
BULGIN¥1,098,000税込¥1,207,8001箱(1000個)7日以内出荷Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67アズワン品番65-7246-09
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入
BULGIN¥959,800税込¥1,055,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7246-11
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V
BULGIN¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7240-82
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品