絞り込み
間口(mm)
- ~1000(4)
色
ブラウン(2)
ブラック(4)
ベージュ(3)
ホワイト(11)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- イトーキ(30)
- プラス[家具](11)
- サンワダイレクト(10)
- 林製作所(9)
- 内田洋行(8)
- コイズミファニテック(8)
- エスコ(7)
- 山金工業(6)
- LION (ライオン事務器)(6)
- アイリスチトセ(4)
- コクヨ(3)
- 井上金庫販売(3)
- SOFC(3)
- ナイキ(2)
- ナカバヤシ(2)
- 山崎実業(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- AVEN(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(4)

スチール製机上プリンターラック
サンワサプライ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0886-70
机上ラック_USBハブ付き
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
机上ラック
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。 中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。 中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。 ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。 H605でデスクサイドにも最適です。材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)10.7間口(mm)980使用工具手袋耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)【中棚】15色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)10組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450アズワン品番64-0911-46アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
机上ラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16質量(kg)13.5梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
机上ラック
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W650。モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。ガタつき防止のアジャスター仕様です。背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.4色ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)620×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×610総耐荷重(kg)10アジャスターあり
机上ラック
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板奥行(mm)400間口(mm)600寸法t(mm)天板:18色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30組立人数1
机上ラック
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681台翌々日出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板奥行(mm)280間口(mm)595寸法t(mm)天板:12天板厚さ(mm)12組立時間20分総耐荷重(kg)10組立人数1
机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚
サンワサプライ¥8,298~税込¥9,128~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用
サンワサプライ¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷木製天板に取付の木ネジ固定のドッキングステーションです。サンワサプライ製EMRシリーズには仮穴が開けてあるので木ネジで簡単に取り付けることができます。Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器の拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、モニタとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/60Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。取り回しのしやすいケーブル長約50cmのケーブル付属です。付属品USB-Cケーブル×1材質アルミニウム規格コネクタ:USB-C、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポート数3ポート消費電力(W)本体:10出力USB PD最大:90W使用工具プラスドライバー,手袋ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11,10,8.1,8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11コネクタ形状USB Type-C口数1口入力USB PD最大:90W【映像出力ポート】対応USB PD入力ポート:ありインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)組立時間20分電源供給方式バスパワー供給電流(mA)合計3000【電源】最大データ転送速度(I/F、理論値)5Gbps通信速度5GbpsポートUSB Aメス/USB 5Gbps:3ポート、1ポート(USB Type-Cメス/充電専用)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】組立人数1コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス【PC接続端子】コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 GEN1(3.1/3.0)Cコネクタ メス
机上ラック
サンワサプライ¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W800。モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。ガタつき防止のアジャスター仕様です。背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.1色ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)770×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×610総耐荷重(kg)10アジャスターあり
机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック角脚
サンワサプライ¥8,298~税込¥9,128~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック丸脚
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト角脚
サンワサプライ¥8,298~税込¥9,128~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。フレーム色ホワイト形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト丸脚
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック角脚
サンワサプライ¥8,298~税込¥9,128~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2
机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック丸脚
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1台16日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2