絞り込み
装着方式
  • 両耳(4)
  • 片耳(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(3)
イヤホン形状
カナル型(1)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
接続方式
  • USB
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
  • Bluetooth(46)
  • micro USB(4)
  • USB Type-C(11)
  • 無線USB(1)
機能
  • ノイズキャンセリング(2)
  • ビジーライト搭載(1)
  • マイクミュート(1)
  • マルチペアリング(1)
  • 音量調節(2)
Bluetooth
  • Ver5.0(1)
  • Ver5.2(3)
連続通話時間
  • 5~6時間未満(2)
  • 10時間以上(3)
5~6時間未満・10時間以上
  • 色ブラック(3)
ブラック
ブランド
  • Jabra(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
Jabra・サンワダイレクト・HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着方式から絞り込む
両耳(4)
片耳(2)
  • ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト

    ヘッドセット ワイヤレス 軽量

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    遅延の少ない2.4GHzワイヤレスヘッドセットです。耳や頭部を圧迫することなく長時間でも快適に装着できます。ソフトな肌触りで通気性のあるイヤークッションを使用しています。周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を相手に伝えます。マイクは回転式で左右の耳に対応しています。置き場に困らない充電用スタンド付きです。連続再生時間:約50時間、連続通話時間:約25時間。
    セット内容ヘッドセット、充電用スタンド、レシーバー(USB Aコネクタ)、充電用ケーブル(約60cm)形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm,マイクロホン部:コンデンサータイプコネクタ形状USB A連続使用時間(時間)最大約50(音量50%)周波数特性ヘッドホン部:20~20,000Hz,マイクロホン部:100~8,000Hzインピーダンス32Ω±15%入力感度-26dB±3dB製品質量(g)ヘッドセット/約76、充電クレードル/約120充電時間約2時間保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッドセット/約18×4.8×14.5、充電クレードル/約6×7.2×7.9バッテリー容量(mAh)400送信周波数(GHz)2.404~2.480指向性無(全)指向性最大入力(mW)30変調方式GFSK装着方式片耳通信距離(m)10イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Jabra Evolve2 Buds USB-C MS Jabra

    Jabra Evolve2 Buds USB-C MS

    Jabra
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
    接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
  • Poly Voyager 4320 USB-A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Voyager 4320 USB-A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ▼両耳ワイヤレスヘッドセット ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、ユーザーガイド
    仕様●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないインターフェースUSB、BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型通話時間(時間)最大約 24時間
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。 送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。 ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。 オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
    適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話ブラック適合規格Bluetooth5.0接続方式Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル通信方式Ver5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約1.5連続再生時間約5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.4835ポート充電:Type-C装着方式両耳通信距離(m)10、100(送信機/理論値)イヤホン形状オープンイヤー型連続待受時間約45対応コーデックSBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応)音量調節対応連続通話時間(時間)約5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
    仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレスブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート音量調節ビジーライト搭載ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
Bluetoothヘッドセット