絞り込み
有効深さ(mm)
ブランド
基板寸法(mm)
保護等級
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
573件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効深さ(mm)」から絞り込む
  • 熱機器収納キャビネット 奥行120mm 日東工業

    熱機器収納キャビネット 奥行120mm

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行180mm 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行180mm

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業

    熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行350mm 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行350mm

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)350有効深さ(mm)331RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉)

    日東工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)300有効深さ(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行400mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行400mm(片扉)

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)350有効深さ(mm)318RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    奥行(mm)100
  • バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    6日以内出荷
    高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色シルバー/ライトグレー/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    ¥589~税込¥648~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
  • WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓 Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    4日以内出荷
    用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割函

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 防塵・防水アルミダイカストケース LEAD

    防塵・防水アルミダイカストケース

    LEAD
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    保護等級IP65。高信頼の防塵・防水アルミダイカストボックス。エンクロージャーの使命、それはあらゆる使用条件下で自由に発想するシステムとしてのスペースであり得ることです。あれこれ使用制約を受けず、厳しいニーズに柔軟に対応し、新しい活用範囲を拡げます。このLRシリーズはアルミダイカストと特殊なガスケット機構によりIP65を実現したボックスです。屋内外の電気機器、車両機器、土木建設の工事現場など、ホコリや水の悪影響を受けやすい、さまざまな状況下での使用に適したものです。
  • 傾斜パネルケース LEAD

    傾斜パネルケース

    LEAD(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。
    高さH(mm)70高さH1(mm)25
  • タカチ MCGシリーズ用コーナーガード グレー 1袋=8個 タカチ電機工業

    タカチ MCGシリーズ用コーナーガード グレー 1袋=8個

    タカチ電機工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(8個)
    9日以内出荷
    MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。ブラックグレーネイビーレッドの4色からご選択いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    トラスコ品番197-1663色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
    用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
  • 盤用キャビネット 露出形 日東工業

    盤用キャビネット 露出形

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
  • 耐風雨キャビネット 日東工業

    耐風雨キャビネット

    日東工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP66材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋外仕様屋根付、風雨等級:WP50H色ライトベージュ規格CA(CA-G04)板厚(mm)1.5ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金材質(ボディ)ステンレスキャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出ボックス(ハブ無/丸型) エスコ

    露出ボックス(ハブ無/丸型)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    翌日出荷
    ハブ無し 丸型
    仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
  • コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    6日以内出荷
    コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット タカチ電機工業

    EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット

    タカチ電機工業
    ¥339~税込¥373~
    1本
    6日以内出荷
    EXWシリーズ用の防水ガスケットです。 破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様500mm×1本材質導電性繊維・TPE色メタリックグレータイプシールド対策製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ タカチ電機工業

    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。 EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ タカチ電機工業

    円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    6日以内出荷
    円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト色ライトグレー紛体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業

    曲線型アルミケース ALRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    6日以内出荷
    カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー

    壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)

    日本テレガートナー
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    壁掛用スプライスボックス。
  • マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALL用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)

    光成端箱コンパクト(SC4心)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷
    型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1面
    4日以内出荷
盤用キャビネット