絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • 日東工業(164)
  • 河村電器産業(109)
  • 内外電機(73)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • エスコ(37)
  • TERADA(寺田電機製作所)(11)
  • HAMMOND(10)
  • 神保電器(5)
  • Nito(4)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • 篠原電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • マサル工業(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • リタール(2)
  • 日本テレガートナー(2)
  • LEAD(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(70)
  • シリコン(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(8)
保護等級
  • IP54(1)
  • IP65(8)
  • IP67(1)
  • IP68(4)
  • その他(4)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(36)
  • 色シルバー(70)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(69)
  • 色ブルー(21)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
  • フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業

    取手付 携帯型ケース PUTシリーズ

    タカチ電機工業
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド SIBシリーズ タカチ電機工業

    シリコンバンド SIBシリーズ

    タカチ電機工業
    239税込263
    1袋(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ

    タカチ電機工業
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8材質アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業

    放熱ケース HENシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    6日以内出荷
    デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン寸法a(mm)99.2寸法W(mm)111.2パネル幅(mm)112
  • アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

    タカチ電機工業(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ

    タカチ電機工業
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミブラック耐荷重(kg)20(バンド取手)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ タカチ電機工業

    EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉式コントロールボックス FCWシリーズ タカチ電機工業

    開閉式コントロールボックス FCWシリーズ

    タカチ電機工業
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質上下カバー:アルミ押出材 A6063S-T5ブラックタイプBBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス CHシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス CHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業

    アルミ放熱ケース AWAシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5シルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業

    開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ

    タカチ電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    タカチ電機工業
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業

    IP68防水アルミケース AWNシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    61日以内出荷
    保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
  • 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業

    開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

    タカチ電機工業
    10,900税込11,990
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業

    小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
盤用キャビネット