カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス
          • キャビネット
            • 盤用キャビネット
絞り込み
基板寸法(mm)
有効深さ(mm)
ブランド
日東工業・内外電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

盤用キャビネット :「日東box」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA型制御盤ボックス 日東工業RA型制御盤ボックス日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業コントロールステーションボックス ステンレス日東工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
有効深さ(mm)76保護等級IP55カテゴリー2ミラー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
TC-A型ボックス 日東工業TC-A型ボックス日東工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
当日出荷から7日以内出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミ鋳造製保護等級IP66設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式カバーをねじ止め
ステンレスSCF形ボックス 日東工業ステンレスSCF形ボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP54設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
屋外用小型ボックス 日東工業屋外用小型ボックス日東工業
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KL ターミナルボックス 日東工業KL ターミナルボックス日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトグレー レザートーン塗装材質保護等級IP66設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)日東工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをボトル締め
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製保護等級IP55キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
ライトベージュ仕様防塵パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
CF型ボックス 日東工業CF型ボックス日東工業
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
ステンレス防水形プルボックス 日東工業ステンレス防水形プルボックス日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
有効深さX(mm)143材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
公共建築工事標準仕様プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様プルボックス日東工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CL型ボックス 日東工業CL型ボックス日東工業
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業
8,798税込9,678
1面
4日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
コントロールステーションボックス 日東工業コントロールステーションボックス日東工業
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
EB コントロールボックス 日東工業EB コントロールボックス日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP66材質ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
CD コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業CD コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP54材質ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
盤用キャビネット