絞り込み
ブランド
- 内外電機
- 日東工業(25)
- 河村電器産業(5)
- タカチ電機工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- テンパール工業(4)
- 日動電工(2)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

KWH形化粧ボックス
内外電機¥4,298~税込¥4,728~1面翌々日出荷から4日以内出荷計器箱収納の化粧ボックスです。材質ACS樹脂色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形
内外電機¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形
内外電機¥31,980~税込¥35,178~1面翌々日出荷屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1面ほか翌々日出荷から9日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形
内外電機¥77,980~税込¥85,778~1面翌々日出荷から9日以内出荷耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1パックほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機¥66,980~税込¥73,678~1面9日以内出荷屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付
内外電機¥33,980~税込¥37,378~1面7日以内出荷WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様露出形保護等級IP2XD有効深さ(mm)160材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
TM-G形テナント盤キャビネット・2段ドア 露出形
内外電機¥45,980~税込¥50,578~1面7日以内出荷WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様露出形2段ドアハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD有効深さ(mm)160材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mmWHMスペース120A×1材質(扉)鉄 1.6mm
ステンレス製引込計器盤キャビネット
内外電機¥98,980~税込¥108,878~1面9日以内出荷耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。材質ステンレス有効深さ(mm)160扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製引込計器盤キャビネット
内外電機¥74,980~税込¥82,478~1面7日以内出荷から9日以内出荷材質ステンレス鋼板色ナイガイクリーム色深さ(mm)200保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応




























![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)