絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(1)
- 125×210×55(1)
- 150×250×120(3)
- 170×100×45(1)
- 170×225×120(1)
- 200×300×140(3)
- 200×350×160(3)
- 250×250×120(3)
- 250×400×160(3)
- 300×300×140(3)
- 300×500×180(3)
- 350×300×160(3)
- 400×300×180(3)
- 400×400×160(3)
- 400×500×200(3)
- 400×600×200(3)
- 500×400×180(3)
- 500×500×200(3)
- 600×500×200(3)
- -(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(6)
- 河村電器産業(2)
- タカチ電機工業(1)
有効深さ(mm)
- 59(1)
- 67(1)
- 68(2)
- 70(1)
- 87(4)
- 89(1)
- 90(3)
- 110(3)
- 130(3)
- 148(3)
- 149(3)
- 150(3)
- 165(3)
- 166(3)
- 169(3)
- 180(1)
- 205(1)
- 206(1)
基板寸法(mm)
- 120×50(1)
- 140×120(1)
- 160×90(3)
- 190×160(3)
- 195×120(1)
- 210×140(4)
- 240×195(1)
- 240×210(4)
- 260×140(3)
- 290×210(3)
- 310×190(3)
- 340×210(3)
- 340×310(4)
- 390×220(3)
- 390×320(3)
- 420×290(3)
- 420×390(3)
- 490×320(3)
- 520×390(3)
- 720×520(2)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
- IP44
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(19)
- IP43(3)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(27)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
- IPX3(15)
色
グレー(4)
ベージュ(5)
ホワイト(1)
グレー・ベージュ・ホワイト
材質
- スチール(1)
- 樹脂(8)
スチール・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
300×300×140(3)
300×500×180(3)
350×300×160(3)
400×300×180(3)
400×400×160(3)
400×500×200(3)
400×600×200(3)
500×400×180(3)
500×500×200(3)
600×500×200(3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ
タカチ電機工業¥729~税込¥802~1台当日出荷本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
電話端子収納プラボックス BTO
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
窓付盤用キャビネット WOシリーズ
河村電器産業¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から83日以内出荷材質鉄板製形式片扉(ドア)板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、屋根:1.6、ガラス:3.2ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44有効深さ(mm)ドア下:180使用場所屋外用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)