絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 100×200×100(1)
  • 125×210×55(1)
  • 150×250×120(3)
  • 170×100×45(1)
  • 170×225×120(1)
  • 200×300×140(3)
  • 200×350×160(3)
  • 250×250×120(3)
  • 250×400×160(3)
  • 300×300×140(3)
  • 300×500×180(3)
  • 350×300×160(3)
  • 400×300×180(3)
  • 400×400×160(3)
  • 400×500×200(3)
  • 400×600×200(3)
  • 500×400×180(3)
  • 500×500×200(3)
  • 600×500×200(3)
  • -(1)
ブランド
  • 日東工業(6)
  • 河村電器産業(2)
  • タカチ電機工業(1)
有効深さ(mm)
  • 59(1)
  • 67(1)
  • 68(2)
  • 70(1)
  • 87(4)
  • 89(1)
  • 90(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 148(3)
  • 149(3)
  • 150(3)
  • 165(3)
  • 166(3)
  • 169(3)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
基板寸法(mm)
  • 120×50(1)
  • 140×120(1)
  • 160×90(3)
  • 190×160(3)
  • 195×120(1)
  • 210×140(4)
  • 240×195(1)
  • 240×210(4)
  • 260×140(3)
  • 290×210(3)
  • 310×190(3)
  • 340×210(3)
  • 340×310(4)
  • 390×220(3)
  • 390×320(3)
  • 420×290(3)
  • 420×390(3)
  • 490×320(3)
  • 520×390(3)
  • 720×520(2)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(8)
  • 色グレー(4)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ベージュ・ホワイト
保護等級
  • IP44
  • -(4)
  • IP2X(9)
  • IP4X(1)
  • IP13(7)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(21)
  • IP43(3)
  • IP54(5)
  • IP55(5)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(29)
  • IP66(15)
  • IP67(45)
  • IP68(12)
  • IPX3(16)
  • IPX8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話端子収納プラボックス BTO 河村電器産業

    電話端子収納プラボックス BTO

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • OPTH 通信用プラボックス 日東工業

    OPTH 通信用プラボックス

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
    材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓付盤用キャビネット WOシリーズ 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット WOシリーズ

    河村電器産業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から83日以内出荷
    材質鉄板製形式片扉(ドア)板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、屋根:1.6、ガラス:3.2ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44有効深さ(mm)ドア下:180使用場所屋外用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
  • FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業

    FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
    材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業

    FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    材質FRP樹脂扉形式2段扉

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス