絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 103×219×108(1)
- 121×221×95(1)
- 180×300×123(1)
ブランド
- 日東工業(2)
- 内外電機(1)
有効深さ(mm)
- 35(1)
- 68(1)
基板寸法(mm)
- 170×90(1)
- 195×130(1)
保護等級
- IPX3
- -(4)
- IP2X(4)
- IP4X(1)
- IP13(6)
- IP33(14)
- IP43(2)
- IP44(5)
- IP54(5)
- IP55(4)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(23)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
色
グレー(2)
ベージュ(2)
グレー・ベージュ
材質
- 樹脂(3)
樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
103×219×108(1)
121×221×95(1)
180×300×123(1)

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)









![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)