絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 103×219×108(1)
- 103×221×114(1)
- 121×221×95(1)
- 147×260×132(1)
- 180×300×123(1)
- 184×301×134(1)
ブランド
- 内外電機(2)
- 日東工業(2)
有効深さ(mm)
- 35(1)
- 68(1)
- 87(1)
- 97(1)
- 99(1)
基板寸法(mm)
- 170×90(1)
- 195×130(1)
材質
- 樹脂(4)
色
グレー(3)
ベージュ(3)
グレー・ベージュ
保護等級
- IPX3
- -(4)
- IP2X(4)
- IP4X(1)
- IP13(6)
- IP33(16)
- IP43(2)
- IP44(5)
- IP54(5)
- IP55(4)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(25)
- IP66(14)
- IP67(44)
- IP68(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用
内外電機(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1面当日出荷から4日以内出荷電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)材質ポリプロピレン樹脂保護等級IPX3カバー持上式板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス










![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)












![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)