絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: プラボックス本体

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,313件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
  • ダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mm OKW

    ダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mm

    OKW
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
  • 後面カバー OKW

    後面カバー

    OKW
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    VWAシリーズの、ケース後面の底部分を目隠しするカバーです。PCBの取り付けが可能です。ねじは使用せず、VWAシリーズの上カバーをはずした状態ではめ込みます。
  • ミニテック OKW

    ミニテック

    OKW
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    33日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
  • シーリングキット OKW

    シーリングキット

    OKW
    ¥779~税込¥857~
    1式
    7日以内出荷
    インターフェイスターミナル専用の防塵・防滴用のパッキンです。2種のシーリングキットをカバーやパネル等の勘合部に取り付けることにより、保護等級IP54の防塵・防滴仕様のケースになります。
  • インターフェイスターミナルベース オフホワイト OKW

    インターフェイスターミナルベース オフホワイト

    OKW
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
  • インターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイト OKW

    インターフェイスターミナルボトムパネル オフホワイト

    OKW
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
  • インターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイト OKW

    インターフェイスターミナルディスプレイユニット オフホワイト

    OKW
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1式
    7日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合のキットです。H型の壁掛けホルダーを壁に取り付け、アダプターを付属のねじで下カバーに取り付け、壁掛けホルダーのフック部分にアダプターを引っ掛けることによって壁に掛けることができます。
  • ユニテック W125.2×H69×D176.3mm オフホワイト OKW

    ユニテック W125.2×H69×D176.3mm オフホワイト

    OKW
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
  • ユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイト OKW

    ユニテック W153.2×H80.6×D210mm オフホワイト

    OKW
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
  • スマートボックス ライトグレイ OKW

    スマートボックス ライトグレイ

    OKW
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
  • ディアテック ダークグレイ OKW

    ディアテック ダークグレイ

    OKW
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    33日以内出荷
    通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。卓上型、壁掛型に最適のケースです。下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
  • ミニテック W57.8×H19.2×D98.2mm 0.026kg OKW

    ミニテック W57.8×H19.2×D98.2mm 0.026kg

    OKW
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
  • ミニテック 0.021kg OKW

    ミニテック 0.021kg

    OKW
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    33日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
  • ミニテック OKW

    ミニテック

    OKW
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
  • チルトスタンド OKW

    チルトスタンド

    OKW
    ¥1,588税込¥1,747
    1個
    7日以内出荷
    VLA/VLBシリーズ専用のスタンドです。ケース上面に角度がつき、視認性が向上します。ケースへ取り付けるには下カバーのΦ4.2、Φ6.5ボスの部分にΦ4.2の穴加工を施す必要があります
  • 中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ OKW

    中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ

    OKW
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます。5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
  • ソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053Aシリーズ OKW

    ソフトケース W149.9×H28×D91.9mm A9053Aシリーズ

    OKW
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
  • コンビクリップ OKW

    コンビクリップ

    OKW
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    7日以内出荷
    VLA/VLBシリーズ専用の携帯用/壁掛け用クリップです。下カバーに取り付ける事でベルト等に引っ掛けることができます。ウォールマウントブラケットを壁面に取り付ければ、壁掛けすることもできます。ケースへ取り付けるには下カバーのΦ4.2、Φ6.5ボスの部分にΦ4.2の穴加工を施す必要があります。
  • 中間フレーム OKW

    中間フレーム

    OKW
    ¥1,588~税込¥1,747~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます。5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
  • ソフトケース OKW

    ソフトケース

    OKW
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
  • ウォールマウントセット OKW

    ウォールマウントセット

    OKW
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    壁に容易かつ安全に取り付ける事ができます。蓋もしくはベースに、穴加工が必要です。穴加工についてはお問い合わせください。
  • バッテリーコンパートメント B5111107シリーズ OKW

    バッテリーコンパートメント B5111107シリーズ

    OKW
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    乾電池を使用する場合にケース内部に取り付けます。適合電池は単4形×2本で、電池を接続する金具が付属されています。VKO-UM4-2Bは、ベース傾斜型30度、55度を選択した場合に電池の脱落を防止するための電池ホルダーが付いています。
  • ベース傾斜型55度 OKW

    ベース傾斜型55度

    OKW
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
  • ベース傾斜型30度 OKW

    ベース傾斜型30度

    OKW
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
  • ベース水平型 OKW

    ベース水平型

    OKW
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ケースの下カバーに取り付ける台座です。ケースに高さがつき、天井や壁に取り付ける際のスペーサー等、様々な用途に応えます。ケースの内部容積を増やします。別売の電池金具(VHAP-UM3-2単3形×2本)を取り付けると、電池ボックスとしても使用できます。
  • バッテリーコンパートメント用蓋 OKW

    バッテリーコンパートメント用蓋

    OKW
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    乾電池を使用する場合、ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。ケース内部に別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A単4形×2本)を取り付ける場合に使用ください。蓋はねじで固定します。
  • 蓋 OKW

    蓋

    OKW
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。蓋は回転させて着脱します。ねじで固定も可能です。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A)を取り付ける場合は、バッテリーコンパートメント用蓋(VKO-BLID-□M)を使用ください。
  • アートケース W160×H38×D110mm 0.095kg OKW

    アートケース W160×H38×D110mm 0.095kg

    OKW
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
  • アートケース OKW

    アートケース

    OKW
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
  • アートケース W110×H38×D110mm 0.063kg OKW

    アートケース W110×H38×D110mm 0.063kg

    OKW
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
  • アートケース OKW

    アートケース

    OKW
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
  • ウォールマウントブラケット OKW

    ウォールマウントブラケット

    OKW
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    汎用のウォールマウントブラケットです。適合するプラスチックケースを取り付けることにより、壁に対して容易に着脱することができます。ウォールマウントブラケットは、ケースにケース取付用アダプタを、付属のねじで取り付けて使用します。
  • コムテック オフホワイト OKW

    コムテック オフホワイト

    OKW
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
  • ベルトポケットクリップ OKW

    ベルトポケットクリップ

    OKW
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    ベルト、ポケットに取り付ける場合に用います。VHAシリーズの下カバーに成型されているベルトポケットクリップ用穴を空けてから、付属のねじで取り付けます
  • 電池金具セット OKW

    電池金具セット

    OKW
    ¥529~税込¥582~
    1式
    7日以内出荷
    電池を接続する金具です。VHAP-UM4-2は、電池金具と下カバーに電池を固定する金具のセット品です。VHAP-UM3-2は、電池金具のみのセット品です。
  • スマートケース OKW

    スマートケース

    OKW
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    33日以内出荷
    プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キットです。ケース下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施してストラップホルダーを取り付けます。壁面にねじ止めした壁掛けホルダーに引っ掛けることができます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。取り外し防止用の固定クリップを上部からねじ止めすると、固定できます。
  • エルゴケース OKW

    エルゴケース

    OKW
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)。別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
  • シーリングキット OKW

    シーリングキット

    OKW
    ¥339~税込¥373~
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキットです。上下カバー、電池カバー篏合部に取り付けるゴムのセットです。取り付けることにより保護等級IP54に適合の防塵・防滴仕様のケースになります。
    仕様●質量:0.005kg●色/外装処理:グレイ
プラボックス本体