絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(83)
- エスコ(71)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(53)
- HAMMOND(51)
- 摂津金属工業(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
300×500×180(5)
350×300×160(5)
400×500×200(8)
500×400×180(5)
500×500×200(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

インターフェイスターミナルベース W123×H8.5×D123mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-44
DINレール用留め具
OKW (ENCLOSURES)¥589税込¥6481式7日以内出荷から33日以内出荷DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。材質PA 6質量(g)6規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant
高気密キャビネット CP 30シリーズ
河村電器産業¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から17日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付






























![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)