絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(83)
- エスコ(71)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(53)
- HAMMOND(51)
- 摂津金属工業(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
300×500×180(5)
350×300×160(5)
400×500×200(8)
500×400×180(5)
500×500×200(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
タカチ電機工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
CH形ボックス(防塵パッキン付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。トラスコ品番391-9641材質スチール質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400有効深さ(mm)183寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー
日東工業¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製引込計器盤ボックス
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製ボックス
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
FRP樹脂製 プルボックス
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
コントロールボックス屋内
河村電器産業¥6,198~税込¥6,818~1台3日以内出荷内蝶番式のスッキリしたデザインです。 扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm) 接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。用途制御機器の収納に仕様ラッチ錠、パッキン付材質スチール保護等級IP4X取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPO
河村電器産業¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製プルボックス
ユーボン¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です外形寸法(mm)A150×B150×H100
213x366mm ウォールボックス
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-311材質ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)1340有効深さ(mm)86~114サイズ(mm)366×224×140バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:3P・100AF×1適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA940CS-301D材質(本体)ABS樹脂バンド幅(mm)10適合パイプ径(Φmm)60~160許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)材質(バンド)SUS304






















![335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471478-170331-02.jpg)






















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)