絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(83)
- エスコ(71)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(53)
- HAMMOND(51)
- 摂津金属工業(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
300×500×180(5)
350×300×160(5)
400×500×200(8)
500×400×180(5)
500×500×200(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

インターフェイスターミナルボトムパネル
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から19日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルベース
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルディスプレイユニット
摂津金属工業¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。適合9V形電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5
ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥569税込¥6261個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から11日以内出荷インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)埋め込み深さ(mm)59設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
OPT-1B 通信用プラボックス
日東工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。材質ABS樹脂カバー持上式質量(kg)0.17色ライトベージュ色板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
M4ホルダー
日東工業¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷適合機種PL全機種セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コ材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MBS 化粧ボックス
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から5日以内出荷ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
PBO形プラスチックボックス屋外防雨形
内外電機¥11,980~税込¥13,178~1面翌々日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋外防雨形屋根ねじ締形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷仕様片扉材質鉄板製質量(kg)33.3色ベージュ(マンセル5Y7/1)形式屋内用 露出形保護構造IP2XD構造額縁構造板厚(mm)ドア:1.6/ボデー:1.6/前面枠:1.6ハンドルKH-117F(キー付平面ハンドル大)有効深さ(mm)ドア下:140/ハンドル下:120基板寸法(縦×横)(mm)920×520RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付外形寸法(横×縦×深さ)(mm)1000×600×160
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ
ニックス¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)7日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
Hammond 汎用ボックス, プラスチック, 高さ:74.9 mm, 奥行き:130 mm 1595EBK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = プラスチック。奥行き = 130 mm。高さ = 74.9 mm。幅 = 215.1 mm。外形寸法 = 5.12 x 8.47 x 2.95インチ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:186 mm RP1385
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 186 mm。高さ = 110 mm。幅 = 146 mm。外形寸法 = 186 x 146 x 110mm。IP保護等級 = IP65。色 = ライトグレー。蓋色 = ライトグレー。フランジ = なし。シリーズ = RP。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035材質ABS樹脂色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 280 x 200 x 76mm ABS製 グレー
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 76mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 630g。代表規格 = RoHS対応材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 280 x 200 x 76mm ABS製
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 76mm材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 280 x 200 x 40mm ABS製
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 40 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 40mm材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 250 x 160 x 40mm ABS製
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 250 mm。幅 = 160 mm。高さ = 40 mm。外形寸法 = 250 x 160 x 40mm材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 179 x 154 x 36mm ABS製
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 179 mm。幅 = 154 mm。高さ = 36 mm。外形寸法 = 179 x 154 x 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 160 x 160 x 86mm ABS製
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 160 mm。幅 = 160 mm。高さ = 86 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 86mm材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
停電補償用蓄電池
河村電器産業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合AR 10UTN、AR 10UCTN停電補償時間10時間(ARM 10RNで1回路動作時)アズワン品番65-2936-22
高気密プラボックス・プラボ
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS色本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉
PBI形プラスチックボックス屋内形
内外電機(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1面翌々日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋内形材質ABS樹脂材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応


















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)