絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(2)
- 110×30×110(2)
- 110×38×110(2)
- 110×41×110(2)
- 120×42.8×150(2)
- 120×62.8×150(2)
- 130×130×61(2)
- 130×130×102(2)
- 130×130×127(2)
- 130×180×102(2)
- 130×180×127(2)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 165×300×80(3)
- 170×280.5×130(4)
- 250×180×350(3)
- 300×200×130(3)
- 300×200×150(3)
- 300×280.5×130(3)
- 350×250×150(3)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- タカチ電機工業(74)
- OKW(73)
- 日東工業(44)
- CAMDENBOSS(42)
- 摂津金属工業(37)
- 河村電器産業(21)
- HAMMOND(18)
- DELTRON(14)
- エスコ(12)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- 内外電機(5)
- OKW (ENCLOSURES)(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ユーボン(2)
- オーム電機(1)
- SK(新潟精機)(1)
- テンパール工業(1)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 95×160(4)
- 120×50(8)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 148×148(3)
- 157×85(3)
- 160×90(7)
- 190×160(7)
- 210×140(8)
- 240×210(8)
- 250×200(4)
- 260×140(8)
- 300×250(4)
- 310×190(10)
- 340×210(7)
- 340×310(8)
- 385×260(7)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 450×300(4)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
130×180×127(2)
130×250×60(4)
135×235.5×110(3)
165×300×80(3)
170×280.5×130(4)
250×180×350(3)
300×200×130(3)
300×200×150(3)
300×280.5×130(3)
350×250×150(3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

CNMB/2ST/2
CAMDENBOSS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし色ライトグレー質量(g)35取付方式DINレール外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×36×58材質(ベース)プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
モールドケース ブラック
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷フランジ付ワンタッチモールドケース。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ABS色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 35X50X25
T.SIN(テイシン電機)¥469税込¥5161個13日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用トラスコ品番806-8221色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モテック
摂津金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷から10日以内出荷ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックターミナル
摂津金属工業¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷入力端末に適した傾斜型プラスチックケース付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルボトムパネル
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から19日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルベース
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルディスプレイユニット
摂津金属工業¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。適合9V形電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5
ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥569税込¥6261個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から11日以内出荷インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)埋め込み深さ(mm)59設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
OPT-1B 通信用プラボックス
日東工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。材質ABS樹脂カバー持上式質量(kg)0.17色ライトベージュ色板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)













































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)