絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 75×140×35(1)
- 125×210×55(1)
- 170×100×45(1)
- 170×225×120(1)
- 300×225×93(1)
- 300×835×200(1)
- 400×300×120(1)
- 400×1035×200(1)
- 500×835×200(1)
- 600×1035×200(1)
ブランド
- 日東工業(3)
- タカチ電機工業(1)
- 河村電器産業(1)
有効深さ(mm)
- 59(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 87(1)
- 89(1)
基板寸法(mm)
- 195×120(1)
- 210×140(1)
- 240×195(1)
- 240×210(1)
- 250×150(1)
- 300×200(1)
- 340×270(1)
- 340×310(1)
- 350×250(1)
- 450×350(1)
- 550×450(1)
- 720×520(1)
色
グレー(1)
ベージュ(3)
ホワイト(1)
保護等級
- IP44
- -(4)
- IP2X(4)
- IP4X(1)
- IP13(6)
- IP33(14)
- IP43(2)
- IP54(5)
- IP55(4)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(23)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
- IPX3(3)
材質
- 樹脂(5)
樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
75×140×35(1)
125×210×55(1)
170×100×45(1)
170×225×120(1)
300×225×93(1)
300×835×200(1)
400×300×120(1)
400×1035×200(1)
500×835×200(1)
600×1035×200(1)

低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ
タカチ電機工業¥729~税込¥802~1台当日出荷本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
電話端子収納プラボックス BTO
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)











![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)