絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 110×110×100(1)
- 160×160×100(1)
- 160×160×150(1)
- 200×300×160(1)
- 210×210×100(1)
- 210×210×150(1)
- 210×210×200(1)
- 210×310×150(1)
- 250×350×160(1)
- 252×300×165(1)
- 252×400×200(1)
- 300×200×160(1)
- 300×400×160(1)
- 300×400×200(1)
- 310×310×150(1)
- 310×310×200(1)
- 310×310×300(1)
- 350×250×160(1)
- 351×400×165(1)
- 351×400×200(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(4)
有効深さ(mm)
- 92(1)
- 129(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 136(1)
- 137(1)
- 142(1)
- 160(1)
- 162(1)
- 163(1)
- 164(1)
- 165(1)
- 192(1)
- 209(1)
- 292(1)
基板寸法(mm)
- 210×150(1)
- 250×150(1)
- 250×210(1)
- 300×150(1)
- 300×200(1)
- 300×250(1)
- 320×220(1)
- 350×200(1)
- 350×250(1)
- 350×300(1)
- 400×250(1)
- 400×350(1)
- 420×390(1)
- 450×300(1)
- 450×350(1)
- 540×420(1)
- 620×420(1)
色
グレー(1)
ベージュ(3)
保護等級
- IP55
- -(4)
- IP2X(4)
- IP4X(1)
- IP13(6)
- IP33(14)
- IP43(2)
- IP44(5)
- IP54(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(23)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
- IPX3(3)
材質
- 樹脂(4)
樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
252×400×200(1)
300×200×160(1)
300×400×160(1)
300×400×200(1)
310×310×150(1)
310×310×200(1)
310×310×300(1)
350×250×160(1)
351×400×165(1)
351×400×200(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

PCH-C プラボックス
日東工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)保護等級IP55設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
FRP樹脂製ボックス
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
FRP樹脂製 プルボックス
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし










![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)