絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(22)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- 東名通信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)

スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から4日以内出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)
日東工業¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
重量用台板セット(重量用L型レール付)
日東工業¥7,998~税込¥8,798~1セット翌日出荷から4日以内出荷重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
フィルターカセット
日東工業¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
BP63 高圧クリート
日東工業(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から4日以内出荷セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
盤用線止めバー
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1組(10個)当日出荷配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
調湿材
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2枚)ほか当日出荷分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スプライスユニット
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1セット翌日出荷通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ
日東工業¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
ローレットネジ
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット(20個)当日出荷保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。仕様E形止め輪付色(頭部)ブラック材質(ねじ部)鉄材質(頭)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
天井連結金具セット
日東工業¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
融着トレー
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
スライド式台板・マウス台付
日東工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板
日東工業¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ
日東工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。
RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
RD97-N 固定式スプライスユニット
日東工業¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、48心以下用用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPJ-MRもございますのでご用命ください。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面または側面から4本入線可能です。(増設により6本入線可能)・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。




















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)