2ページ目: ルーバー

FA現場のお役立ち情報
99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フード付丸型ルーバー VP28 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー VP28

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
  • プラスチックギャラリー(前面開閉型) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(前面開閉型)

    篠原電機
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1個ほか
    11日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防噴流ギャラリー 篠原電機

    防噴流ギャラリー

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • SLP 大型ルーバー 日東工業

    SLP 大型ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具

    篠原電機
    459税込505
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルター押え金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター 篠原電機

    換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター

    篠原電機
    559税込615
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルター保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45

    篠原電機
    44,980税込49,478
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業

    [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。
  • 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1台
    19日以内出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
  • 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)

    篠原電機
    41,980税込46,178
    1台
    19日以内出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)

    篠原電機
    64,980税込71,478
    1台
    19日以内出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • プラスチックギャラリー用交換フィルター TRUSCO

    プラスチックギャラリー用交換フィルター

    TRUSCO
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    TGPR-90W用の交換フィルターです。
    用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
  • フィルタユニット 日東工業

    フィルタユニット

    日東工業
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    フード付角形ルーバー(左頁)へオプション・フィルタユニットを取り付けることで、IP性能がIP44からIP45に向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業

    電磁シールド換気扇付ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
    付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
    付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP55使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)400使用湿度(%RH)95以下
  • 高IPルーバー LH・LHF 河村電器産業

    高IPルーバー LH・LHF

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質AES樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
  • フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー LPF

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
  • 角丸ルーバー LKP 河村電器産業

    角丸ルーバー LKP

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業

    フード付角型ルーバー LKF

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21
  • ファン付ルーバー FLK 河村電器産業

    ファン付ルーバー FLK

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    21日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各1個、コード1m
  • フード付角型ルーバー VP28 河村電器産業

    フード付角型ルーバー VP28

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
  • 角型ルーバー VP22 河村電器産業

    角型ルーバー VP22

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法B(mm)15
  • フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20 篠原電機

    フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45

    篠原電機
    55,980税込61,578
    1組
    12日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
  • 防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機

    防噴流ギャラリー耐塩仕様

    篠原電機
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)SUS304フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
  • 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機

    防噴流ギャラリー SUS

    篠原電機
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業

    SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
  • SLP 角形ルーバー 日東工業

    SLP 角形ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇材質AES樹脂製寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
  • PC-F フィルタ 日東工業

    PC-F フィルタ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーレット(屋内用)フィルタ 日東工業

    クーレット(屋内用)フィルタ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用材質モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー