3ページ目: 取付金具

特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
213件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワークカメラブラケット用延長ポール ネグロス電工

    ネットワークカメラブラケット用延長ポール

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。
    用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
  • ステンレス棚柱用棚受 フジテック・ジャパン

    ステンレス棚柱用棚受

    フジテック・ジャパン
    1,499税込1,649
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ピッチの変更が可能なステンレス棚柱用の棚受けです。
    高さ(mm)56奥行(mm)15
  • フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機

    フラットポスト(2点固定タイプ)

    篠原電機
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
    用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)60最長寸法(mm)100
  • スイッチ端子台ユニット 篠原電機

    スイッチ端子台ユニット

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
    用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 ワンタッチカバー式 篠原電機

    樹脂製 ワンタッチカバー式

    篠原電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
  • マウント金具 Sanko IB

    マウント金具

    Sanko IB
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    QCBIX1Aコネクタを1本搭載できる金具
  • PLA600F用正面取付金具 コーセル

    PLA600F用正面取付金具

    コーセル
    899税込989
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • キャビネットスタンド VP24・VP24S 河村電器産業

    キャビネットスタンド VP24・VP24S

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
  • ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業

    ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ
  • 分電盤ポスト 篠原電機

    分電盤ポスト

    篠原電機
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    589税込648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • チャンネルエンドキャップ 篠原電機

    チャンネルエンドキャップ

    篠原電機
    8,698税込9,568
    1袋(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線押え金具セット カメダデンキ

    電線押え金具セット

    カメダデンキ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップナット カメダデンキ

    スナップナット

    カメダデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット カメダデンキ

    グロメット

    カメダデンキ
    19,980税込21,978
    1袋(100m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントアングル 摂津金属工業

    ラックマウントアングル

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
    材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    ML-50用中継ハンダ用金具です。
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)

    前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用

    Panasonic(パナソニック)
    35税込39
    1個
    6日以内出荷
    適合露出・埋込両用形用(M6-20)
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • PLA50F用正面取付金具 コーセル

    PLA50F用正面取付金具

    コーセル
    779税込857
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種PLA50F材質SECC質量(g)85板厚t(mm)1.6
  • ファン用端子台取付金具 篠原電機

    ファン用端子台取付金具

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定バネ Panasonic(パナソニック)

    機器固定バネ

    Panasonic(パナソニック)
    20税込22
    1個
    6日以内出荷
  • 盤接続金具W3/8 南電機

    盤接続金具W3/8

    南電機
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤接続金具M6 南電機

    盤接続金具M6

    南電機
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤接続金具 南電機

    盤接続金具

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤取り付け金具 南電機

    盤取り付け金具

    南電機
    1,298税込1,428
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 高圧計器箱取付金具 東京富士商会

    高圧計器箱取付金具

    東京富士商会
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    計器箱類の取付用として使用します。取付金具は上部用・下部用2個で一組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
  • 制御機取付金具 東京富士商会

    制御機取付金具

    東京富士商会
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    制御機の取付けに使用します。取付金具は上部用・下部用で1組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
    寸法h(mm)85寸法R187.5
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
取付金具