4ページ目: 取付金具

FA現場のお役立ち情報
213件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    4日以内出荷
    スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
  • ネットワークカメラ取付金具用保護カバー ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具用保護カバー

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1枚
    4日以内出荷
    ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。
    色透明
  • 差込A型ブラケット フジテック・ジャパン

    差込A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    ¥1,109税込¥1,220
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスマートなブラケットです。
    色シルバー(クロームメッキ)径(mm)32
  • BP  セーフティキャッチ D型 ブラック フジテック・ジャパン

    BP セーフティキャッチ D型 ブラック

    フジテック・ジャパン
    ¥2,879税込¥3,167
    1個
    8日以内出荷
    番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。
    トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    11日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷
    この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワンタッチボルトカバー 未来工業

    ワンタッチボルトカバー

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(8個)
    欠品中
    屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。
    用途アンカーボルトの保護カバー用。サビやケガ防止に。キュービクルに。トラスコ品番200-3096材質本体:PVC、内爪部:HDPE色ミルキーホワイト高さ(mm)63寸法D1(Φmm)44.2適合ねじM8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2適合寸法(mm)ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • 延長枠用コンセント取付金具 河村電器産業

    延長枠用コンセント取付金具

    河村電器産業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AR7707取付金具 河村電器産業

    AR7707取付金具

    河村電器産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    42日以内出荷
  • AR7580A取付金具 河村電器産業

    AR7580A取付金具

    河村電器産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    42日以内出荷
  • 端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ

    端子台取付金具ミニカナグ

    カメダデンキ
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)
    当日出荷
    配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
    用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用端子固定治具 イマダ

    高荷重用端子固定治具

    イマダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)本体質量(g)約 315クランプネジ止め式取付ねじM10最大使用荷重(N)5000
  • パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック 3M

    パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック

    3M
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
  • プレッシャーカップ 3M

    プレッシャーカップ

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
  • 保護板(中蓋)固定ネジ ローレットネジ M5 Panasonic(パナソニック)

    保護板(中蓋)固定ネジ ローレットネジ M5

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1個
    62日以内出荷
    盤用パーツ
    材質(ネジ)SWRM3、(ネジ頭)ABS樹脂
  • SUS保護シート 篠原電機

    SUS保護シート

    篠原電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    当日出荷
    ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
    トラスコ品番367-9643厚さ(mm)200色シルバーサイズ70縦(mm)30横(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)

    Sanko IB
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • 19インチラック取付金物(250/300対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(250/300対マウント用)

    Sanko IB
    ¥7,198税込¥7,918
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本)

    Sanko IB
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IB

    P-2 VBフレーム用マウント取付金物

    Sanko IB
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    6日以内出荷
    既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
  • 19インチラック取付金物(50対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(50対マウント用)

    Sanko IB
    ¥3,598税込¥3,958
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • スチールバンド Panasonic(パナソニック)

    スチールバンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1面
    32日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    ¥759~税込¥835~
    1個
    6日以内出荷
  • ML家具・機器用取付金具3コ用 明工社

    ML家具・機器用取付金具3コ用

    明工社
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    家具・機器用取付用
    用途家具・機器の交換用
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
  • 転倒防止金具 RPA831 河村電器産業

    転倒防止金具 RPA831

    河村電器産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    42日以内出荷
    転倒防止用の壁面固定金具
  • チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO 河村電器産業

    チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO

    河村電器産業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    22日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • 転倒防止金具 河村電器産業

    転倒防止金具

    河村電器産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    転倒防止用の壁面固定金具
    付属品取付ねじ、スペーサー材質鋼板表面処理メッキ板厚(mm)3.2
  • アジャスター金具 河村電器産業

    アジャスター金具

    河村電器産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)ほか
    42日以内出荷
  • イージーL型レール用台板 河村電器産業

    イージーL型レール用台板

    河村電器産業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    42日以内出荷
    簡単取付L型レールと組み合わせた台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60寸法W(mm)449板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
  • ステンレス製盤取付金具 SKM 河村電器産業

    ステンレス製盤取付金具 SKM

    河村電器産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト付材質ステンレス板厚(mm)6
  • レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業

    レール取付用鉄板ベース XRP

    河村電器産業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    42日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3
  • ベース取付レール XR 河村電器産業

    ベース取付レール XR

    河村電器産業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    42日以内出荷
    セット内容レール2本、取付ネジ4個
  • RXG用取付レール VP3 河村電器産業

    RXG用取付レール VP3

    河村電器産業
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット材質シルバージンク板厚(mm)1.6
  • 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業

    配線覆いたて VP9・VP9D

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
取付金具
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
4ページ目: 取付金具 【通販モノタロウ】 キャビネットパーツ