絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 摂津金属工業(145)
  • 河村電器産業(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • RS PRO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
  • カナレ電気(1)
  • カール事務器(1)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ スタンダードタイプ

    日東工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電源プラグケーブル(コード) 日東工業

    電源プラグケーブル(コード)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • ブランクシート 日東工業

    ブランクシート

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
  • 重量用L型レール 日東工業

    重量用L型レール

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラック最下部へも取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • システムラック FV-E EIA規格 オプション付 日東工業

    システムラック FV-E EIA規格 オプション付

    日東工業
    88,980税込97,878
    1台
    10日以内出荷
    TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
    用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質質量(kg)22ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60
  • 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • FSC組立タイプ 日東工業

    FSC組立タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • 19型タテ置き棚板 日東工業

    19型タテ置き棚板

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
    材質ベース:鉄、側板:鉄質量(kg)5.4本体:ペールホワイト塗装板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3呼称6URoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(4個)
    翌日出荷
    用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業

    FVシリーズ 壁掛けタイプ

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)50規格EIA外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FSシリーズ・ドア付タイプ 日東工業

    FSシリーズ・ドア付タイプ

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • FSシリーズ・コアネットワークタイプ 日東工業

    FSシリーズ・コアネットワークタイプ

    日東工業
    399,800税込439,780
    1個
    9日以内出荷
  • FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業

    FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • AHST耐震タイプ 日東工業

    AHST耐震タイプ

    日東工業
    379,800税込417,780
    1台ほか
    7日以内出荷
    フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
    材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1200
  • AHSスタンダードタイプ 日東工業

    AHSスタンダードタイプ

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個ほか
    7日以内出荷
    フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
    材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
  • FSHハウジングタイプ 日東工業

    FSHハウジングタイプ

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
    材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
  • FST耐震タイプ 日東工業

    FST耐震タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
  • FSL LANタイプ 日東工業

    FSL LANタイプ

    日東工業
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業

    FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業

    FSB-J防塵タイプ・JIS規格

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSB-E防塵タイプ 日東工業

    FSB-E防塵タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業

    DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • FVシリーズ ドアなしタイプ 日東工業

    FVシリーズ ドアなしタイプ

    日東工業
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー 日東工業

    ケーブルホルダー

    日東工業
    6,198税込6,818
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)
    セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lリングキット 日東工業

    Lリングキット

    日東工業
    8,898税込9,788
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    用途サーバラック内側面でのケーブル管理に適合機種FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2Wセット内容8コ入材質本体:PC本体:ブラック板厚(mm)0.09
  • 19型マウントユニット用スライド台 日東工業

    19型マウントユニット用スライド台

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライド式台板セット 日東工業

    重量用スライド式台板セット

    日東工業
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット式スライド式台板セット 日東工業

    スリット式スライド式台板セット

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度制御パネル 日東工業

    温度制御パネル

    日東工業
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
    仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m材質本体:鉄質量(kg)0.5本体:ブラック塗装板厚(mm)1.6呼称1U誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
  • ブランクシート 日東工業

    ブランクシート

    日東工業
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    欠品中
    ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。 1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。 難燃性材料を使用しています。 (UL94燃焼性試験V-0)
    適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズセット内容5シート(50U分)材質本体:PVC質量(kg)0.75本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)0.5呼称10URoHS指令(10物質対応)対応
  • 余長リールユニット 日東工業

    余長リールユニット

    日東工業
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。
    適合機種FSNAセット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック