絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(641)
  • エスコ(554)
  • PANDUIT(パンドウイット)(370)
  • マサル工業(292)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(256)
  • ELPA(248)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(182)
  • デンカエレクトロン(163)
  • オーム電機(137)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(76)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 0.152(1)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(749件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • PVCモール テープ付 モノタロウ

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • コードステッカー モノタロウ

    コードステッカー

    モノタロウ(36件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    粘着式配線留金具です。
    用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
  • 収縮チューブ パック品 モノタロウ

    収縮チューブ パック品

    モノタロウ(99件のレビュー)
    679税込747
    1セット(7本)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁
  • ケーブルマット トラ柄 モノタロウ

    ケーブルマット トラ柄

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
    用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ

    編組チューブ 形状記憶タイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
    用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • スパイラルチューブ 耐候タイプ  箱入 引出穴付 モノタロウ

    スパイラルチューブ 耐候タイプ 箱入 引出穴付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(100m)ほか
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 耐候性のある商品です。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムモール 上開き モノタロウ

    ゴムモール 上開き

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
    用途屋外などでの配線保護処理に。幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30長さ(m)10内径(Φmm)20
  • ビニールチューブ 白 モノタロウ

    ビニールチューブ 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ポピュラーなビニールチューブです。
    用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
  • スパイラルチューブ 箱入 引出穴付 モノタロウ

    スパイラルチューブ 箱入 引出穴付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100m)ほか
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高収縮チューブ 4:1 モノタロウ

    高収縮チューブ 4:1

    モノタロウ(41件のレビュー)
    769税込846
    1パック(5本)
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
    用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
  • ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ

    ケーブルプロテクター 2本セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
    用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
  • ケーブルグランド Gネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Gネジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
  • 編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ

    編組チューブ ほつれにくいタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150
  • ソフトモール モノタロウ

    ソフトモール

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
    用途配線保護処理に。仕様室内用材質軟質PVC長さ(m)5寸法H(mm)11.6寸法W(mm)50.8寸法H1(mm)7.8寸法W1(mm)14.8
  • ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ

    ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

    モノタロウ
    5,498税込6,048
    1巻(5m)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
    用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)特性難燃
  • 銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ

    銅箔チューブ 錫メッキ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
    用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
  • ケーブルグランド PGネジ モノタロウ

    ケーブルグランド PGネジ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
  • PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ

    PVCプロテクターセパレートタイプ

    モノタロウ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
ケーブル収納・配線