絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(415)
  • PANDUIT(パンドウイット)(335)
  • マサル工業(291)
  • タカチ電機工業(255)
  • ELPA(248)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(189)
  • ネグロス電工(179)
  • RS PRO(165)
  • デンカエレクトロン(149)
  • オーム電機(136)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • ネオダクト(98)
  • TRUSCO(73)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
  • 大和電業(64)
  • ユーボン(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐食タイプ

    星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
    グレー
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
  • マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)

    マークチューブホルダー ハットリくん2

    星和電機(SEIWA)
    3,298税込3,628
    1シート(15枚)
    当日出荷
    粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
    材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
    用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック UL品

    星和電機(SEIWA)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴムグレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • 接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)

    接続・エンドユニット L形マガリ

    星和電機(SEIWA)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
    材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
  • カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト BDRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂ライトブラウン使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)

    接続・エンドユニット T形3路

    星和電機(SEIWA)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
    材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
  • UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ(アルミカバータイプ)

    星和電機(SEIWA)
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
    材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
  • UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)
    5,298税込5,828
    1箱(20本)ほか
    6日以内出荷
    床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
  • エスシーロック 耐熱タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐熱タイプ

    星和電機(SEIWA)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。 耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。 従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。 耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。 ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。 ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。
    仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)ねじG1/2取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック フランジタイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック フランジタイプ

    星和電機(SEIWA)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75取付穴径(Φmm)19.5ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • UDプロテクタ 0号 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 0号

    星和電機(SEIWA)
    6,898税込7,588
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+60サイズ(mm)0号、幅30、高さ7.8(内部空洞幅11.4、高さ5
  • 接続ユニット L型 星和電機(SEIWA)

    接続ユニット L型

    星和電機(SEIWA)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質変性ポリフェニレンエーテルグレー
  • ケーブルコネクタ 難燃 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃

    星和電機(SEIWA)
    2,488税込2,737
    1箱(5個)
    翌々日出荷
  • シールドチューブ 星和電機(SEIWA)

    シールドチューブ

    星和電機(SEIWA)
    39,980税込43,978
    1巻(25m)
    3日以内出荷
    シールドチューブは、ケーブル線のEMIシールドと保護、結束を同時に行える、便利なシールド材です。 アルミ箔と絶縁シートを張り合わせたシンプルな構造ですが、シールド効果が高く、取り付けもきわめて容易です。
    長さ(m)25環境塩ビタイプ
  • シールドチューブ(自己巻付型) 星和電機(SEIWA)

    シールドチューブ(自己巻付型)

    星和電機(SEIWA)
    58,980税込64,878
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。
    付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用)難燃性UL94 VTM-0相当特性柔軟性、軽量
  • 接続ユニット T型 星和電機(SEIWA)

    接続ユニット T型

    星和電機(SEIWA)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質変性ポリフェニレンエーテルグレー
  • ジョイントプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    ジョイントプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    5,498税込6,048
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    材質本体、キャップ ポリアミドグレー使用温度範囲(℃)-30~+80
ケーブル収納・配線