絞り込み
ブランド
- icotek
- モノタロウ(26)
- エスコ(416)
- PANDUIT(パンドウイット)(335)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(188)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(166)
- デンカエレクトロン(148)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- TRUSCO(73)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- ユーボン(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

丸形分割式ケーブルグランド 丸形
icotek¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
分割式ケーブルエントリーフレーム10個用
icotek(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
分割式ケーブルエントリーフレーム
icotek¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
角形ケーブルエントリープレート
icotek¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ色グレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
膜付きワンタッチグロメット
icotek¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマ色グレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
丸形ケーブルエントリープレート
icotek(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ色グレー質量(g)94