6,119件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途2号
1個
455 税込501
当日出荷

ビニール巻不要です。
用途丸端子ねじ止め用絶縁キャップ 仕様端子ねじM4 AC/DC600V トラスコ品番217-1418
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂 アズワン品番67-0391-77
1本
789 税込868
当日出荷

記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。 材質プラスチック ひも長(mm)120 ポケット寸法縦(mm)70 ポケット寸法横(mm)45
1袋(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)床用モール ストレート1m
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC
1台
459 税込505
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカチ電機工業ポールマウントブラケット
RoHS
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】北陸
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁 セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本) 材質ポレオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度84~120℃ 収縮率(%)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
1袋ほか
520 税込572
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質塩ビ 幅(mm)6 ホワイト タイプ長尺 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)NPTネジケーブルグランド(A型)
RoHS
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 7.9mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 27.5mm幅 = 17.4 mm粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
欠品中

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
RoHS
材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
1セット(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)A型 アウトレットブッシング
質量(kg)0.01 種類A型 寸法L(mm)44 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)29.2
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状エンド 質量(g)2 寸法L(mm)40 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エフモール デズミ
RoHS
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業エフモール イリズミ
RoHS
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。 材質ASA 形状入ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワセULチューブ300V
RoHS
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体に穴を開け取付けるUSBタイプA用カバーです。 差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失する事はありません。
ブラック 材質TPU RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様LANケーブルラッチサポーター
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
895 税込985
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付 寸法L(mm)56
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)