絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ライティングダクト 吊フック
JAPPY¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます。ダクト本体へフックを簡単に取付。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質(本体)ABS樹脂質量(g)12材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)~5
吊りフック
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
ハンガー(耐震補強金具)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
ライティングダクト ハンガー(3分用)
JAPPY¥249税込¥2741個当日出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
ハンガー Φ9ボルト吊用
ODELIC(オーデリック)¥399税込¥4391個4日以内出荷市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
吊フック
JAPPY¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
架空配管用部材 ワイヤーハンガー
未来工業¥9,598~税込¥10,558~1袋(20個)翌日出荷メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
天井直付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体を天井面に直付けする場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
コードハンガー 台形穴タイプ
フジマック¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能色ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
JAPPY¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂質量(g)380材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
JAPPY¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂色ピュアホワイト質量(g)380伸縮範囲(mm)450~800材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト ハンガー
JAPPY¥249税込¥2741個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
ライティングダクト ジョインターハンガー
JAPPY¥369税込¥4061個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3色アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類磁器碍子付ハンガー
トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個32日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製碍子付ハンガー
トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製標準ハンガー
モールドがいし付き標準ハンガー
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,998税込¥2,1981個31日以内出荷多湿、粉じんが多い場所および一般屋外で使用します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.15グリーン購入法適合
ワンタッチハンガー
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,098税込¥1,2081個31日以内出荷室内専用で通常の環境で使用します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.08グリーン購入法適合
磁器がいし付き標準ハンガー
PROTERIAL(プロテリアル)¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷海岸地方、酸洗い工場、下水処理場など雰囲気が悪い場所で使用します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.6グリーン購入法適合