絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • JAPPY(11)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • オーム電機(1)
  • フジマック(1)
  • 未来工業(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
    吊下荷重N(kgf)50(5)まで
  • ショップライン吊りフックN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン吊りフックN95

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
  • コードフック Panasonic(パナソニック)

    コードフック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
    用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
  • 碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ハンガー 3P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 3P用

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質本体:PBT、六角ボルト・平座金・ばね座金・六角ナット:鋼材(電気亜鉛めっき)形式3P用
  • ハンガー 4P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 4P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体のレールへの固定用
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • 天井直付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    天井直付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本体を天井面に直付けする場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
    用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
  • ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
  • トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類磁器碍子付ハンガー
  • トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    32日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製碍子付ハンガー
  • トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製標準ハンガー
  • ショップラインパイプ吊1.5mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊1.5mN95

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊伸縮N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊伸縮N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊クロスN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊クロスN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊ハンガーN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガーN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
  • ハンガー 6P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 6P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
    トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • パイプ吊り伸縮ハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊り伸縮ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
    全長(mm)375~635
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合本体OSライン シングル

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

吊具(フック・ハンガー)