60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップラインパイプ吊伸縮N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊伸縮N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊クロスN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊クロスN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊ハンガーN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガーN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • 吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)

    吊下げパイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個(2本)
    5日以内出荷
    仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)幅(mm)Φ118オフホワイト色材質(本体)アルミ管・鋼管再生紙使用マーク適合
  • 伸縮パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    伸縮パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    仕様アース付きレール:使用可能長さ(mm)450-800再生紙使用マーク適合
  • パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    879税込967
    1個(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    仕様アース付きレール:使用可能加工パイプの切断、穴開けで可能
  • ハンガー JAPPY

    ハンガー

    JAPPY
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ1929×42.3材質(本体)鋼板 t1.0他
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
  • ハンガー 6P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 6P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
    トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • パイプ吊り伸縮ハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊り伸縮ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
    全長(mm)375~635
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ライティングダクト用吊りフック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用吊りフック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合本体OSライン シングル

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

吊具(フック・ハンガー)