絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 日本製線(151)
  • PANDUIT(パンドウイット)(141)
  • JEFCOM(ジェフコム)(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • AMPHENOL(33)
  • サンワサプライ(31)
  • 東名通信工業(27)
  • RS PRO(26)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • エスコ(19)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • Sanko IB(12)
  • エレコム(10)
  • JAPPY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)

    BUFFALO(バッファロー)
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
    付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
  • Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
  • LANコネクターカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)

    LANコネクターカバー 6個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー。6個入り
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
  • ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
    付属品ロードバー仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
  • ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 100個入り BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 100個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    180°折り曲げても折れないツメを採用 結線の確認しやすいクリアボディー RoHS基準値準拠
    本体質量(g)約1.6商品構成本体コネクタRJ-45スリムコネクター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
  • Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入 BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します。10個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
  • Cat6対応LANコネクター 10個入 BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応LANコネクター 10個入

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。10個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
  • Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
  • Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
  • ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター。180°曲げても折れないツメを採用
    質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65
  • RJ45コネクタかしめ工具 BUFFALO(バッファロー)

    RJ45コネクタかしめ工具

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌々日出荷
    ラチェット付きかしめ工具。RJ45コネクターに対応。単線・ヨリ線両対応
    質量(g)約260外形寸法(mm)約57×201×21対応コネクタRJ45(8極8芯)
  • ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入り BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    。180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐ。ナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
LAN製品