カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • LAN製品
          • モジュラープラグ(83)
          • モジュラージャック(44)
          • LAN中継アダプタ(9)
          • 通信専用工具(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LAN製品 :「AWG」の検索結果

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
関連キーワード
  • awg22 単線
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナー

    RJ45シールドプラグ AWG24-27

    日本テレガートナー
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
    規格Cat.6A
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ

    日本製線
    45,980税込50,578
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    47,980税込52,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739,800税込813,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
    仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867アズワン品番65-7542-53
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699,800税込769,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Type II●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0869アズワン品番65-7706-62
  • Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679,800税込747,780
    1箱(144個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
    仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863アズワン品番65-7708-85
  • RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティング

    RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    28,980税込31,878
    1箱
    当日出荷
    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
    規格Cat5e
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
    仕様Cat6 シールドジャック適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mmトラスコ品番475-4565質量(g)13.9規格カテゴリ6
  • カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】 日本製線

    モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】

    日本製線
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。
    規格Cat.5e
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
    用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
  • カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    質量(g)8.7
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
    用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1箱(1個)
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • RS PRO 圧着工具 熱収縮端子(赤、青、黄) RS PRO

    RS PRO 圧着工具 熱収縮端子(赤、青、黄)

    RS PRO
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、熱収縮コネクタに対応する高性能なラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコネクタの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro KHA-0760 は、絶縁熱収縮コネクタを圧着するための工具です。絶縁色:赤、青、黄圧着プロファイルは対称型の楕円形です。特長と利点0.5 6.0 mm /AWG 22-10仕様長さ: 256 mm/10.08 インチ 幅: 22 mm 0.87 インチ 高さ: 80 mm 3.15 インチ 重量: 558 gr/1.23 lb ケーブルワイヤサイズ: 0.5-6 mm / AWG 22 AWG 10 圧着寸法 mm/dmm2 0.50 1.5 mm /1.5 2.5 mm /4 6 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 22 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 コネクタ:熱収縮コネクタ 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
    仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 熱収縮端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • モジュラープラグ より線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    モジュラープラグ より線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット
    679税込747
    1パック(10個)
    当日出荷
    LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
  • RS PRO 圧着工具 逆端子 RS PRO

    RS PRO 圧着工具 逆端子

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
    仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
awg26特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品