279件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
  • 壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    壁埋込情報コンセント バネ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
    仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
  • 壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    壁埋込情報コンセント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
    仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
  • Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニング

    Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)

    コーニング
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
    用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4832質量(kg)1種類カテゴリ6A 2ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
  • Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート) コーニング

    Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)

    コーニング
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
    用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4831質量(g)720種類カテゴリ6A 1ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
  • 19インチラック用棚板(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    95日以内出荷
    19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36色黒耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
  • モジュラージャック用ダストカバー PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック用ダストカバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(1000個)
    15日以内出荷
    未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。
    用途モジュラージャックのダストカバー材質ABS、合成樹脂色ナチュラル質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0使用場所屋内
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110色白質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 19インチラック用可動式ブランクシェード PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用可動式ブランクシェード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
  • 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    48ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000個)
    15日以内出荷
    パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
    用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
  • ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス用カラーアイコン データ用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
    用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
  • CAT6JIS対応RJ-45モジュール サンワサプライ

    CAT6JIS対応RJ-45モジュール

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
  • モジュラーパッチパネル コーニング

    モジュラーパッチパネル

    コーニング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • ケーブルマネジメントパネル コーニング

    ケーブルマネジメントパネル

    コーニング
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e コーニング

    RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e

    コーニング
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11種類カテゴリー5e
  • Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ コーニング

    Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ

    コーニング
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11種類カテゴリー6
  • Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニング

    Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット

    コーニング
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷
    マグネット付で設置が容易です。
    用途事務所内の情報コンセントとして
  • 2ポート露出型アウトレット コーニング

    2ポート露出型アウトレット

    コーニング
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6777材質PC:ABS質量(g)125.6種類2ポート
  • 1ポート露出型アウトレット コーニング

    1ポート露出型アウトレット

    コーニング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6769材質PC:ABS質量(g)109.2種類1ポート
  • CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106色白質量(g)100種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂色白質量(g)100種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    色白
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-196
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-193
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-191
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-186
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-184
  • 電話用モジュラージャック(6極6心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極6心)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-166
  • 電話用モジュラージャック(6極4心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極4心)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-164
  • 電話用モジュラージャック(6極2心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極2心)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-162
  • LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子

    LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)

    サン電子
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    付属品IDCキャップ(1個)色ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
  • JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
    質量(g)11種類カテゴリー6a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付
    セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27色白
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付
    セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27色白
  • カテゴリー6用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
    セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
  • キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
    セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1色白
  • RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド) 日本製線

    RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)

    日本製線
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    色メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック