絞り込み
規格
  • CAT5e(7)
  • CAT6(9)
  • CAT6A(2)
  • その他(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 日本製線(99)
  • 東名通信工業(16)
  • コーニング(14)
  • Sanko IB(12)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • StarTech.com(4)
  • 関西通信電線(3)
  • サンワサプライ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • マサル工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • サン電子(1)
  • KINSUN Industries(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
CAT5e(7)
CAT6(9)
CAT6A(2)
その他(2)
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
    用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108色白質量(g)33.3種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    質量(g)13.8規格カテゴリ5e
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様AWG22~26の単線または撚り線色白種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8101
  • カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    質量(g)8.7
  • カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
    用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111色白質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • ブランクモジュール PANDUIT(パンドウイット)

    ブランクモジュール

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。 スナップイン方式で取付可能です。
    用途コネクタ未使用箇所の保護材質HIPS質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.4×34.8×18.3使用場所屋内
  • ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質ABS合成樹脂色白使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラージャックガード 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋
    当日出荷
    RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
    用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。付属品専用キー5個仕様RJ45規格寸法に適合トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
  • カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109色白質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
  • カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • 光ファイバーアダプタパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーアダプタパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    必要なアダプタパネルを搭載できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4823形状ストレート色黒高さ(mm)43.7質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)11.2横(mm)482.6ユニット数ラック:1U
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート) PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥259,800税込¥285,780
    1式(10個)
    欠品中
    高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
  • カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
    規格Cat.6
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。
    用途LAN配線用幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
  • ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1個)
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4色黒耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂色黒質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
  • カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
    用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    用途パネルへのモジュラージャック取付トラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0色黒質量(g)137規格UL94-HB板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    材質ABS、合成樹脂質量(g)36使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋
    当日出荷
    未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
    用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
    用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
    用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
  • カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(24個)
    23日以内出荷
    100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
    用途LAN配線に。トラスコ品番392-9002材質ポリカーボネート/メッキリン青銅色黒使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート/メッキリン青銅使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック