絞り込み
ブランド
- エレコム
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- サンワサプライ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- 日本製線(6)
- フェニックス・コンタクト(6)
- 関西通信電線(5)
- KLEIN TOOLS(4)
- JAPPY(3)
- カメダデンキ(3)
- BELDEN(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(2)
- TRENDnet(2)
- GB[制御機器](2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る

カシメ工具 単線・ヨリ線両対応
エレコム(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応
エレコム(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250
LANケーブル 自作 RJ45ツールキット
エレコム(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781式当日出荷RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付質量(g)920
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付
エレコム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781式当日出荷ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~