523件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
3,198税込3,518
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
849税込934
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
FC-FC(APC)アダプタ(ナローキー)(AS232620) 住友電工 Optigate(オプティゲート)FC-FC(APC)アダプタ(ナローキー)(AS232620)住友電工 Optigate(オプティゲート)
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST/SC変換アダプタ(ダブル) TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ(ダブル)TERADA(寺田電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ST/SC変換アダプター(2連式)アダプター シングルモード・マルチモード兼用
光接続コード カナレ電気光接続コードカナレ電気
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
ケーブル外径(Φmm)2
機器内配線コード200M 灰 カナレ電気機器内配線コード200M 灰カナレ電気
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
8CHセパレートコード カナレ電気8CHセパレートコードカナレ電気
29,980税込32,978
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
機器内配線コード200M カナレ電気機器内配線コード200Mカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
機器内配線コード カナレ電気機器内配線コードカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
32CHセパレートコード カナレ電気32CHセパレートコードカナレ電気
119,800税込131,780
1本(2m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
24chセパレートコード カナレ電気24chセパレートコードカナレ電気
94,980税込104,478
1本(2m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
16CHセパレートコード カナレ電気16CHセパレートコードカナレ電気
46,980税込51,678
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
12CHセパレートコード カナレ電気12CHセパレートコードカナレ電気
35,980税込39,578
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GBアート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)GB
889税込978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インドアケーブル1C フジクラインドアケーブル1Cフジクラ
49,980税込54,978
1巻(1000m)
5日以内出荷
細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が 高いことから、配管追い張りに適した構造です。細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
仕様シングルモード 1芯寸法(mm)2.3×1.6径(Φmm)テンションメンバ:0.5×2本許容曲げ半径(mm)50概算質量(kg/km)7心線径(Φmm)光ファイバ:1標準張力(N)230関連資料(0.96MB)条長(m)1000ケーブル色
ドロップケーブル2C フジクラドロップケーブル2Cフジクラ
58,980税込64,878
1巻(1000m)
5日以内出荷
FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。 光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。 セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
仕様●シングルモード 2芯●許容張力(N):660寸法(mm)2.0×5.3径(Φmm)テンションメンバ:2許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15概算質量(kg/km)20心線径(Φmm)光ファイバ:2関連資料(0.95MB)条長(m)1000
ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.comケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具StarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0MQNAP
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5MQNAP
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0MQNAP
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M、S/N and FW update。
多心融着接続機90R12キット フジクラ多心融着接続機90R12キットフジクラ
1,798,000税込1,977,800
1セット
7日以内出荷
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
多心融着接続機90R4キット フジクラ多心融着接続機90R4キットフジクラ
1,198,000税込1,317,800
1セット
7日以内出荷
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラクラッド調心融着接続機 45Sキットフジクラ
799,800税込879,780
1セット
7日以内出荷
融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能液晶画面が見やすい角度に調整し作業することが可能接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
多心融着接続機41Rキット フジクラ多心融着接続機41Rキットフジクラ
999,800税込1,099,780
1セット
7日以内出荷
ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mmセット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03質量(kg)約 1.2 バッテリ含む外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A表示部拡大倍率:約44~66倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約2000回接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒無線通信方式Bluetooth 4.1 LE光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズIgus(イグス)
209,800税込230,780
1本
20日以内出荷
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168アズワン品番67-8731-09
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズIgus(イグス)
38,980税込42,878
1本
20日以内出荷
UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズIgus(イグス)
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズIgus(イグス)
169,800税込186,780
1本
20日以内出荷
UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズIgus(イグス)
61,980税込68,178
1本
20日以内出荷
UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
67,980税込74,778
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7312-02
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
24日以内出荷
防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-92
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 両端 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 両端 >2~10mダイヤトレンド
119,800税込131,780
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-83
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
68,980税込75,878
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-56
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10mダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
24日以内出荷
防塵防水両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-47
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 両端 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 両端 >2~10mダイヤトレンド
119,800税込131,780
1本
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-38
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
24日以内出荷
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル