絞り込み
電流(A)
  • 10
  • 1(14)
  • 2(8)
  • 3(19)
  • 5(20)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(18)
  • 32(5)
  • 50(11)
  • 100(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色レッド(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • サトーパーツ(3)
  • Reelex(2)
  • GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(90件のレビュー)
688税込757
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-28
中型充電クリップ 赤 GB[制御機器]中型充電クリップ 赤GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
定格電流(A)10関連資料(0.17MB)
中型充電クリップ 黒 GB[制御機器]中型充電クリップ 黒GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
定格電流(A)10関連資料(0.17MB)
ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ Reelexビニールカバー 10A SCV-10シリーズReelex
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14
ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ Reelexゴムカバー 10A SCR-10シリーズReelex
3,698税込4,068
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)10
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-27
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)エスコ
660税込726
1パック(4個)
翌日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-26入数4
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤) エスコΦ8 mm /10A 大クリップ(赤)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
[大]クリップ エスコ[大]クリップエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上アズワン品番64-2283-40ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
検査・測定