絞り込み
電流(A)
  • 3
  • 1(14)
  • 2(8)
  • 5(20)
  • 10(18)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(18)
  • 32(5)
  • 50(11)
  • 100(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(10)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミヤマ電器(8)
  • サトーパーツ(3)
  • ELPA(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • エスコ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(89件のレビュー)
369税込406
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
ワニ口クリップ モノタロウワニ口クリップモノタロウ(12件のレビュー)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に定格電流(A)3セット内容赤・黒各1個長さ(mm)35定格電圧(V)12
ワニ口クリップL ELPAワニ口クリップLELPA(4件のレビュー)
332税込365
1組
当日出荷
サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用赤・黒仕様赤黒各1個全長(mm)約67質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10定格電流(A)3
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
ミノムシクリップ 大 黒 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 黒ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップA型 ミヤマ電器ミノムシクリップA型ミヤマ電器(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
電流(A)3質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 緑 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 緑ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 赤 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 赤ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 白 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 白ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 青ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)赤T.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
8日以内出荷
材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
ワニグチクリップ(大)黒 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)黒T.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
8日以内出荷
材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
ミノムシクリップ 大 黄 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 黄ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
ワニ口クリップS ELPAワニ口クリップSELPA(1件のレビュー)
380税込418
1組
当日出荷
サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
用途結線テスト用赤・黒仕様赤黒各1個全長(mm)約35質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)3
小クリップ エスコ小クリップエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
検査・測定