- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- 3ページ目
3ページ目: 検査・測定
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
サイズ:小
全長:約450mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:グリーン
色緑
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
色レッド・ブラック
質量(g)14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10
最大開口(mm)8
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
絶縁耐圧AC20000V 1分以上
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03
色赤
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
欠品中
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:ブラック
色黒
1個
¥380
税込¥418
翌々日出荷
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9788-11、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03、FT4310
色黒
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80
アズワン品番67-8181-50
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
アースケーブル補修用
用途ドラムコードのアース配線補修用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
定格電流(A)5
電源電圧(V)300
材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)約77
質量(g)14
内径(Φmm)26
電流(A)30
外径(Φmm)33
コード径(Φmm)6
加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色赤
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-52
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色黒
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-51
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色赤
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-77
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:レッド
色赤
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
カラー:ホワイト
色白
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
仕様BNCプラグ両端付き
寸法L(mm)1000
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-
アズワン品番68-2096-51
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。
アズワン品番67-0475-81
1個
¥3,198
税込¥3,518
33日以内出荷
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)0.33~1.31
定格(A)10
アズワン品番64-2283-28
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
定格30V-10A
色黒
全長(mm)66
材質(本体)黄銅
耐電圧AC1000V(1分間)
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
アズワン品番64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。