絞り込み
コード長さ(m)
- 3
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.5(5)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(9)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(18)
- 6(1)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(1)
色
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- ELPA(6)
- オーム電機(1)
- METRO(1)
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
1(2)
2(9)
3
5(18)
6(1)
10(6)
15(1)
20(1)

手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
ホットプレートコード15A
ELPA(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋などコード長さ(m)3色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
こたつコード
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き色ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
3M片P付7A
ELPA¥807税込¥8881個翌々日出荷片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。コード長さ(m)3電流(A)7
こたつコード 中間スイッチ
METRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998