絞り込み
コネクタタイプ
  • RCA
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(80)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(13)
  • S型(7)
  • TNC(11)
  • その他(7)
特性インピーダンス(Ω)
  • 不整合(1)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • プラグ(1)
種類
  • コネクタ(2)
結線方式
  • 圧着(1)
アダプタタイプ
  • BNC-RCA(1)
BNC-RCA
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
599税込659
1個
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ