絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
  • RCA(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 不整合(1)
アダプタタイプ
  • BNC-RCA
  • 4.3/10型-7/16型(1)
  • 4.3/10型-4.3/10型(1)
  • 4.3/10型-N型(1)
  • BNC-BNC(7)
  • BNC-F型(2)
  • BNC-M型(2)
  • BNC-SMA(2)
  • BNC-TNC(2)
  • F型-F型(2)
  • MMCX-SMA(2)
  • M型-M型(2)
  • N-BNC(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(4)
  • RCA-BNC(2)
  • SMA-SMA(4)
  • S型-S型(2)
  • TNC-SMA(2)
  • その他(2)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • プラグ・ジャック(1)
  • プラグ・プラグ(1)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(2)
  • コネクタ(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
BNC(1)
RCA(1)
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
599税込659
1個
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
同軸コネクタ