同軸コネクタ :「同軸コネクター」の検索結果

関連キーワード
1,791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/圧着
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0024 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_1023-C50-2-3/111_NE●コード番号:205-9191 アズワン品番65-7575-17
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類中継用コネクタ アダプタタイプSMA-SMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
エコ商品
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA防水キャップ グリーン購入法適合 関連資料(0.46MB)
1個
189 税込208
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。 表面処理三元合金 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ
1パック(5個)
5,398 税込5,938
12日以内出荷

HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225 アズワン品番65-7667-39
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタ●コード番号:194-3215 アズワン品番65-7667-29
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理三元合金 結線方法半田 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ 種類同軸コネクタ 関連資料(0.76MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(GHz)DC~6以上 関連資料(0.85MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!! 種類同軸コネクタ コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ グリーン購入法適合 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0219 アズワン品番65-7495-41
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0226 アズワン品番65-7494-23
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 使用周波数(GHz)DC~6以上
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0220 アズワン品番65-7492-94
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0230 アズワン品番65-7498-79
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0233 アズワン品番65-7491-99
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0240 アズワン品番65-7490-33
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷